詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351CP-20

品名 : 20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

仕様

呼び径 20A 厚み 2.8mm
使用温度範囲 -100~150℃
内フランジパッキン
JIS管フランジ用
JIS10K
内径側及びシール面がPTFEの膜で完全に覆われている為、流体の汚染がなく、また耐薬品性・耐溶剤性に優れている為、ファインケミカル、石油化学、医薬、一般工業と幅広い用途に使用されています。
追加説明
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 83

(2025/11/03 20:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1512ページ
バリエーション一覧
EA351CP-10 10A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
EA351CP-15 15A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
EA351CP-20 20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
EA351CP-25 25A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
EA351CP-32 32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
EA351CP-40 40A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
EA351CP-50 50A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
EA351CP-65 65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
EA351CP-80 80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
EA351CP-100 100A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
EA351CP-125 125A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
EA351CP-150 150A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top