詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351DG-25

品名 : [JIS 5K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン

仕様

呼び径 25A 厚み 1.6㎜
使用温度範囲 -240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで) 圧力限界 5MPa
材質 SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理 適用流体 水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
全面パッキン
JIS5K
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
ボルト穴数 4
追加説明
カタログ価格

705 (税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/25 14:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1460ページ

代替品

EA351DJ-25
バリエーション一覧
EA351DG-10 [JIS 5K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DG-15 [JIS 5K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DG-25 [JIS 5K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DG-32 [JIS 5K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DG-40 [JIS 5K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DG-80 [JIS 5K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DG-150 [JIS 5K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DH-10 [JIS 5K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DH-20 [JIS 5K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DH-32 [JIS 5K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DH-40 [JIS 5K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DH-50 [JIS 5K] 50A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DH-80 [JIS 5K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DH-100 [JIS 5K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DH-125 [JIS 5K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DH-150 [JIS 5K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top