品番 : EA351DH-100
品名 : [JIS 5K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン
仕様
呼び径 | 100A | 厚み | 3.0㎜ |
---|---|---|---|
使用温度範囲 | -240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで) | 圧力限界 | 5MPa |
材質 | SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理 | 適用流体 | 水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等 |
全面パッキン | |||
JIS5K | |||
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に | |||
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン | |||
ボルト穴数 | 8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/12 11:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1526ページ |
代替品
|