品番 : EA351DL-10
品名 : 10A 蒸気用ユニオンパッキン
仕様
| 配管用ガスケット、熱交換器用ガスケット、圧力タンク用ガスケットとして | |||
| 材質 | 膨張黒鉛 | 適用流体 | 水、蒸気、溶剤、排ガス、空気等 |
|---|---|---|---|
| ペースト不要 | |||
| 厚み | 1.5mm | 耐熱温度 | -240~420℃(蒸気は650℃まで) |
| 圧力限界 | 25MPa(一般フランジ) | 呼び径 | 10A |
| 内径 | 21mm | 外径 | 28mm |
| 重量 | 0.63g | 使用温度範囲 | -240~420℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/11/01 14:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1463ページ | ||||
メイン画像
拡大
