詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351DL-8

品名 : 8A 蒸気用ユニオンパッキン

仕様

配管用ガスケット、熱交換器用ガスケット、圧力タンク用ガスケットとして
材質 膨張黒鉛 適用流体 水、蒸気、溶剤、排ガス、空気等
ペースト不要
厚み 1.5mm 耐熱温度 -240~420℃(蒸気は650℃まで)
圧力限界 25MPa(一般フランジ) 呼び径 8A
内径 17mm 外径 23mm
重量 0.44g 使用温度範囲 -240~420℃
追加説明
カタログ価格

375 円(税抜)/ 413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/10/06 20:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1463ページ
バリエーション一覧
EA351DL-8 8A 蒸気用ユニオンパッキン
EA351DL-10 10A 蒸気用ユニオンパッキン
EA351DL-15 15A 蒸気用ユニオンパッキン
EA351DL-20 20A 蒸気用ユニオンパッキン
EA351DL-25 25A 蒸気用ユニオンパッキン
EA351DL-32 32A 蒸気用ユニオンパッキン
EA351DL-40 40A 蒸気用ユニオンパッキン
EA351DL-50 50A 蒸気用ユニオンパッキン
EA351DL-65 65A 蒸気用ユニオンパッキン
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top