詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351DP-10

品名 : 10A/1.5mm ユニオンパッキン

仕様

厚み 1.5mm 呼び径 10A
使用温度範囲 -100~183℃ 材質 NBR、アラミド繊維、無機充填材
適用流体 水系流体:-100~183℃
油系流体:-100~180℃
ガス系流体:-100~180℃
最高圧力 水系・油系流体:3.0MPa
ガス系流体:1.0MPa
大口径のガスケット。
最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。
比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
追加説明
カタログ価格

55 (税抜)/ 61 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 121

(2025/12/13 01:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1513ページ
バリエーション一覧
EA351DP-6 6A/1.5mm ユニオンパッキン
EA351DP-8 8A/1.5mm ユニオンパッキン
EA351DP-10 10A/1.5mm ユニオンパッキン
EA351DP-15 15A/1.5mm ユニオンパッキン
EA351DP-20 20A/1.5mm ユニオンパッキン
EA351DP-25 25A/1.5mm ユニオンパッキン
EA351DP-32 32A/1.5mm ユニオンパッキン
EA351DP-40 40A/1.5mm ユニオンパッキン
EA351DP-50 50A/1.5mm ユニオンパッキン
EA351DP-65 65A/1.5mm ユニオンパッキン
EA351DP-80 80A/1.5mm ユニオンパッキン
EA351DP-100 100A/1.5mm ユニオンパッキン
ウェブカタログ画像
※画像はEA351DP-20です。
  • ※画像はEA351DP-20です。
  • ゴムの種類

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top