品番 : EA351DP-8
品名 : 8A/1.5mm ユニオンパッキン
仕様
| 厚み | 1.5mm | 呼び径 | 8A |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -100~183℃ | 材質 | NBR、アラミド繊維、無機充填材 |
| 適用流体 | 水系流体:-100~183℃ 油系流体:-100~180℃ ガス系流体:-100~180℃ |
最高圧力 | 水系・油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa |
| 大口径のガスケット。 | |||
| 最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。 | |||
| 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55 円(税抜)/ 61 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/07/10 18:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1463ページ | ||||
