詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351DT-10

品名 : 10A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)

仕様

呼び径 10A 厚み 1.5mm
耐熱温度 水・油系・腐食性流体:-100~100℃
ガス系流体:-100~100℃
最高圧力 1.0MPa
材質 PTFE 適用流体 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です
追加説明
カタログ価格

130 (税抜)/ 143 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/06/18 14:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1463ページ
バリエーション一覧
EA351DT-6 6A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
EA351DT-8 8A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
EA351DT-10 10A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
EA351DT-15 15A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
EA351DT-20 20A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
EA351DT-25 25A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
EA351DT-32 32A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
EA351DT-40 40A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
EA351DT-50 50A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
EA351DT-65 65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
EA351DT-80 80A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
EA351DT-100 100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
ウェブカタログ画像
※画像はEA351DT-40です。
  • ※画像はEA351DT-40です。

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top