品番 : EA351DT-25
品名 : 25A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
仕様
| 呼び径 | 25A | 厚み | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | 水・油系・腐食性流体:-100~100℃ ガス系流体:-100~100℃ |
最高圧力 | 1.0MPa |
| 材質 | PTFE | 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など |
| 純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/06/18 15:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1463ページ | ||||
