品番 : EA351EE-25
品名 : [JIS10K] 25A 渦まきガスケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ニチアス | 型番 | No.1834-GR |
---|---|---|---|
商品名 | グラシール ボルテックスガスケット | 最高使用温度 | 450℃ |
高温でのフィラー材の劣化が少なく、高温高圧条件でも長期間優れたシール性を発揮します。 | |||
圧力変動や熱サイクルのある過酷な条件でも優れたシール性を発揮します。 | |||
各種産業の配管フランジ、圧力容器、熱交換器、 バルブボンネットなどで、特に高温・高圧の蒸気、LNGなど低温用のガスケットとして適しています。 | |||
JIS10K | |||
内輪・外輪材質 | SUS304 | サイズ規格 | 25A |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,310 円(税抜)/ 3,641 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 08:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|