品番 : EA351FM-25
品名 : 25A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
仕様
| 呼び径 | 25A | 厚み | 3.0mm |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | 水系流体:-200~215℃ 油系・ガス系流体:-200~260℃ |
適用流体 | 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど |
| 材質 | NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 | ||
| 内フランジパッキン | |||
| JIS5K | |||
| 膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます | |||
| 傷が付きにくく、柔軟性に優れます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/05 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1461ページ | ||||
代替品
![]() |
|

