詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351FT-25

品名 : 25A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)

仕様

呼び径 25A 厚み 1.5mm
使用温度範囲 水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100℃ 適用流体 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
材質 PTFE
内フランジパッキン
JIS5K
純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/06/17 19:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1512ページ

代替品

EA351FX-25
バリエーション一覧
EA351FT-10 10A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FT-15 15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FT-20 20A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FT-25 25A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FT-32 32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FT-40 40A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FT-50 50A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FT-65 65A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FT-80 80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FT-100 100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FT-150 150A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FV-10 10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FV-15 15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FV-20 20A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FV-25 25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FV-32 32A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FV-40 40A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FV-50 50A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FV-65 65A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FV-80 80A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FV-100 100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FV-125 125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FV-150 150A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FW-10 10A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FW-15 15A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FW-20 20A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FW-25 25A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FW-32 32A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FW-40 40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FW-50 50A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FW-65 65A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FW-80 80A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FW-100 100A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FW-125 125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FW-150 150A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351FX-10 10A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FX-15 15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FX-20 20A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FX-25 25A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FX-32 32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FX-40 40A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FX-50 50A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FX-65 65A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FX-80 80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FX-100 100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FX-125 125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FX-150 150A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FY-10 10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FY-15 15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FY-20 20A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FY-25 25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FY-32 32A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FY-40 40A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FY-50 50A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FY-65 65A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FY-80 80A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FY-100 100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FY-125 125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FY-150 150A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FZ-10 10A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FZ-15 15A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FZ-20 20A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FZ-25 25A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FZ-32 32A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FZ-40 40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FZ-50 50A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FZ-65 65A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FZ-80 80A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FZ-100 100A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FZ-125 125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
EA351FZ-150 150A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
ウェブカタログ画像
※画像はEA351FT-65です。
  • ※画像はEA351FT-65です。

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top