品番 : EA351FW-100
品名 : 100A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
仕様
呼び径 | 100A | 厚み | 3.0mm |
---|---|---|---|
使用温度範囲 | 水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100℃ | 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など |
材質 | PTFE | ||
内フランジパッキン | |||
JIS5K | |||
純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/24 18:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1512ページ |
代替品
![]() |
|