品番 : EA351GK-20
品名 : 20A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
仕様
| 呼び径 | 20A | 厚み | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| ボルト穴数 | 4 | 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど |
| 使用温度範囲 | 水系流体:-100~215℃ 油系流体:-100~150℃ ガス系流体:-100~200℃ |
最高圧力 | 水系・油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa |
| 材質 | 特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 | ||
| 耐熱性、耐蒸気性に優れ、蒸気ラインに適しています | |||
| 全面形パッキン | |||
| JIS10K | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/12 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1461ページ | ||||
