詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351GH-40

品名 : 40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

仕様

呼び径 40A 厚み 2.0mm
使用温度範囲 水系流体:-100~215℃
油系流体:-100~150℃
ガス系流体:-100~200℃
材質 特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
適用流体 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど 最高圧力 水系・油系流体:3.0MPa
ガス系流体:1.0MPa
全面形パッキン
JIS5K
耐熱性、耐蒸気性に優れ、蒸気ラインに適しています
ボルト穴数 4
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/02 17:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1461ページ

代替品

EA351GL-40
バリエーション一覧
EA351GG-10 10A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GG-15 15A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GG-20 20A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GG-32 32A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GG-40 40A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GG-65 65A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GG-80 80A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GG-100 100A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GG-125 125A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GG-150 150A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GH-10 10A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GH-15 15A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GH-20 20A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GH-25 25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GH-32 32A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GH-40 40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GH-50 50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GH-65 65A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GH-100 100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GH-125 125A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GH-150 150A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GJ-10 10A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GJ-15 15A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GJ-20 20A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GJ-40 40A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GJ-80 80A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GJ-100 100A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GJ-125 125A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GJ-150 150A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
EA351GK-10 10A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GK-15 15A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GK-20 20A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GK-25 25A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GK-32 32A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GK-40 40A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GK-50 50A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GK-65 65A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GK-80 80A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GK-100 100A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GK-125 125A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GK-150 150A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GL-10 10A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GL-15 15A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GL-20 20A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GL-25 25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GL-32 32A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GL-40 40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GL-50 50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GL-65 65A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GL-80 80A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GL-100 100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GL-125 125A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GL-150 150A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GM-10 10A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GM-15 15A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GM-20 20A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GM-25 25A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GM-32 32A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GM-40 40A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GM-50 50A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GM-65 65A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GM-80 80A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GM-100 100A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GM-125 125A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
EA351GM-150 150A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
ウェブカタログ画像
※画像はEA351GG-65です。
  • ※画像はEA351GG-65です。

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top