詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351HC-65

品名 : 65A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)

仕様

呼び径 65A 厚み 3.0mm
使用温度範囲 水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100℃ 材質 PTFE
適用流体 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
全面形パッキン
JIS5K
純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です
最高圧力 1.0MPa ボルト穴数 4
追加説明
カタログ価格

3,380 (税抜)/ 3,718 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/30 03:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1462ページ

代替品

EA351HF-65
バリエーション一覧
EA351HA-10 10A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HA-20 20A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HA-32 32A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HA-40 40A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HA-50 50A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HA-80 80A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HA-100 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HA-150 150A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HB-10 10A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HB-25 25A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HB-40 40A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HB-50 50A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HB-65 65A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HB-80 80A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HB-100 100A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HB-150 150A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HC-10 10A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HC-15 15A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HC-20 20A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HC-32 32A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HC-50 50A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HC-65 65A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HC-80 80A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HC-100 100A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
EA351HD-10 10A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HD-15 15A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HD-20 20A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HD-25 25A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HD-32 32A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HD-40 40A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HD-50 50A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HD-65 65A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HD-80 80A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HD-100 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HD-125 125A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HD-150 150A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HE-10 10A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HE-15 15A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HE-20 20A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HE-25 25A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HE-32 32A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HE-40 40A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HE-50 50A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HE-65 65A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HE-80 80A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HE-100 100A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HE-125 125A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HE-150 150A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HF-10 10A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HF-15 15A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HF-20 20A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HF-25 25A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HF-32 32A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HF-40 40A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HF-50 50A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HF-65 65A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HF-80 80A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HF-100 100A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HF-125 125A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
EA351HF-150 150A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
ウェブカタログ画像
※画像はEA351HA-65です。
  • ※画像はEA351HA-65です。

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top