品番 : EA351HD-65
品名 : 65A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
仕様
呼び径 | 65A | 厚み | 1.5mm |
---|---|---|---|
使用温度範囲 | 水系・油系・腐食性流体:-100~100℃ | 最高圧力 | 1.0MPa |
材質 | PTFE | 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など |
全面形パッキン | |||
JIS10K | |||
純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です | |||
ボルト穴数 | 4 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/17 17:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1512ページ |