品番 : EA351HC-125
品名 : 125A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
呼び径 | 125A | 厚み | 3.0mm |
---|---|---|---|
使用温度範囲 | 水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100℃ | 材質 | PTFE |
適用流体 | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など | ||
全面形パッキン | |||
JIS5K | |||
純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です | |||
最高圧力 | 1.0MPa | ボルト穴数 | 8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,170 円(税抜)/ 7,887 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 17:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1528ページ |
代替品
|