品番 : EA351KA-11
品名 : 6.2mmx7m 細幅シールテープ(小径用/20巻)
仕様
| 用途 | 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに | 幅 | 6.2mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 7m | 厚さ | 0.1mm |
| 材質 | ポリテトラフルオロエチレン | 耐熱温度 | -200℃~260℃ |
| 入数 | 20巻 | ||
| 難燃性 | |||
| 耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 | |||
| 細幅仕様で継手などの細かなシール作業に最適です | |||
| 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。 | |||
| 屋外使用でも半永久的に侵されません。 | |||
| 食品衛生法(ポジティブリスト)適合品 | |||
| RoHS2(10物質)対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 147 (2026/11/10 10:30現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1046ページ 1448ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA351KA-11 6.2mmx7m 細幅シールテープ(小径用/20巻) |
| EA351KA-1 6.2mmx7m 細幅シールテープ(小径用) |
| EA351KA-2 8.0mmx7m 細幅シールテープ(小径用) |
| EA351KA-12 8.0mmx7m 細幅シールテープ(小径用/20巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
