詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351KA-2

品名 : 8.0mmx7m 細幅シールテープ(小径用)

仕様

用途 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに 幅 8mm
長さ 7m 厚さ 0.1mm
材質 ポリテトラフルオロエチレン 耐熱温度 -200℃~260℃
入数 1巻
難燃性
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
屋外使用でも半永久的に侵されません。
食品衛生法(ポジティブリスト)適合品
RoHS2(10物質)対応品
追加説明
カタログ価格

140 円(税抜)/ 154 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 625

(2026/11/17 21:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1046ページ 1448ページ
バリエーション一覧
EA351KA-11 6.2mmx7m 細幅シールテープ(小径用/20巻)
EA351KA-1 6.2mmx7m 細幅シールテープ(小径用)
EA351KA-2 8.0mmx7m 細幅シールテープ(小径用)
EA351KA-12 8.0mmx7m 細幅シールテープ(小径用/20巻)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top