品番 : EA351NF-1.5
品名 : 635x 500x1.5mm ガスケットシート(EPB)
仕様
一般産業用フランジガスケット、海水ラインの配管や機器用ガスケット、継手用ユニオンパッキンとして | |||
圧力限界 | 3.0MPa | 耐熱温度 | -47~150℃ |
---|---|---|---|
耐薬品性 | |||
食品分野でも使用可能 (厚生省告示第201号合格) | |||
サイズ | 635×500mm | 厚み | 1.5mm |
材質 | EPB(エチレンプロピレンゴム) | ||
入数は1枚入りです。 | |||
重量 | 1473.g | 使用温度範囲 | -47~150℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/05/03 10:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1510ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA351NF-1.5 635x 500x1.5mm ガスケットシート(EPB) |
EA351NF-2 635x 500x2.0mm ガスケットシート(EPB) |
EA351NF-2B 1270x1000x2.0mm ガスケットシート(EPB) |
EA351NF-3 635x 500x3.0mm ガスケットシート(EPB) |
メイン画像
拡大
.jpg)