詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351NF-2B

品名 : 1270x1000x2.0mm ガスケットシート(EPB)

仕様

一般産業用フランジガスケット、海水ラインの配管や機器用ガスケット、継手用ユニオンパッキンとして
圧力限界 3.0MPa 耐熱温度 -47~150℃
耐薬品性
食品分野でも使用可能 (厚生省告示第201号合格)
サイズ 1270×1000mm 厚み 2.0mm
材質 EPB(エチレンプロピレンゴム)
入数は1枚入りです。
重量 3458g 使用温度範囲 -47~150℃
追加説明
カタログ価格

19,300 (税抜)/ 21,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/08 11:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1460ページ
バリエーション一覧
EA351NF-1.5 635x 500x1.5mm ガスケットシート(EPB)
EA351NF-2 635x 500x2.0mm ガスケットシート(EPB)
EA351NF-2B 1270x1000x2.0mm ガスケットシート(EPB)
EA351NF-3 635x 500x3.0mm ガスケットシート(EPB)
メイン画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top