品番 : EA353AB-91
品名 : M/225mm 手袋・防振(チェーンソー作業用)
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 225 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 200 | 中指長さ(mm) | 75 |
| 厚み(mm) | 0.7~3.0 | 材質 | 手首:ゴム/マジック 甲部:ポリエステル/ネオプレーンゴム 掌部:スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー) |
| カラー | グレー×ブラック | 重量(g) | 82 |
| ループ付 | |||
| 手の平側に振動を軽減する防振パッドが内蔵されています。 | |||
| 手首には面ファスナーを使用し、ガッチリ装着でき、手袋内部への異物混入を軽減します。 | |||
| 振動を伴う作業、重機やバイクの運転に | |||
| 摩擦に強く手の平を痛めない。吸汗、速乾性にも優れます。 | |||
| チェーンソーや重機の運転等、振動の伴う作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 18:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2189ページ 2487ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AB-91 M/225mm 手袋・防振(チェーンソー作業用) |
| EA353AB-92 L/240mm 手袋・防振(チェーンソー作業用) |
| EA353AB-93 LL/245mm 手袋・防振(チェーンソー作業用) |
ウェブカタログ画像
拡大
