詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AB-92

品名 : L/240mm 手袋・防振(チェーンソー作業用)

仕様

サイズ L 全長(mm) 240
掌周り(mm) 210 中指長さ(mm) 80
厚み(mm) 0.7~3.0 材質 手首:ゴム/マジック
甲部:ポリエステル/ネオプレーンゴム
掌部:スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)
カラー グレー×ブラック 重量(g) 85
ループ付
手の平側に振動を軽減する防振パッドが内蔵されています。
手首には面ファスナーを使用し、ガッチリ装着でき、手袋内部への異物混入を軽減します。
振動を伴う作業、重機やバイクの運転に
摩擦に強く手の平を痛めない。吸汗、速乾性にも優れます。
チェーンソーや重機の運転等、振動の伴う作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

2,610 (税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/07 23:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2189ページ 2487ページ
バリエーション一覧
EA353AB-91 M/225mm 手袋・防振(チェーンソー作業用)
EA353AB-92 L/240mm 手袋・防振(チェーンソー作業用)
EA353AB-93 LL/245mm 手袋・防振(チェーンソー作業用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top