品番 : EA353AL
品名 : [フリー]350mm 手袋・耐熱
仕様
裏材質 | ウール100% | 手の甲側 | アルミコーティング |
---|---|---|---|
全長 | 約350mm | 耐熱温度 | 170℃ |
重量 | 400g | ||
高温からの保護の為にウール100%の裏張りがついています。 | |||
アルミコート構造は手の甲部への輻射熱を反射するようにデザインされています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/04/28 07:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 0091ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353AP-3 610x1060mm エプロン(溶接作業用) |
EA353AL [フリー]350mm 手袋・耐熱 |