品番 : EA353AR-10
品名 : 483mm 腕カバー(熔接用・赤)
腕、手首ともに伸縮タイプです
仕様
| 全長 | 約483mm | 肩口幅 | 約100mm |
|---|---|---|---|
| 手首幅 | 約65mm | 材質 | 耐熱コットン |
| 色 | 赤 | 入数 | 1双 |
| 重量 | 145g(片袖当り) | ||
| 手首メリヤス絞り | |||
| 肩口平ゴム入り | |||
| ゴム絞りでずれません。 | |||
| 腕、手首ともに伸縮タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,670 円(税抜)/ 5,137 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/08/12 09:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0089ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AR-10 483mm 腕カバー(熔接用・赤) |
| EA353AR-11 483mm 腕カバー(熔接用・青) |
ウェブカタログ画像
拡大
