詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AR-11

品名 : 483mm 腕カバー(熔接用・青)

腕、手首ともに伸縮タイプです

仕様

全長 約483mm 肩口幅 約100mm
手首幅 約65mm 材質 耐熱コットン
入数 1双
重量(g) 145(片袖当り)
肩口平ゴム入り
手首メリヤス絞り
ゴム絞りでずれません。
腕、手首ともに伸縮タイプです。
追加説明
カタログ価格

4,670 (税抜)/ 5,137 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/08/10 08:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0089ページ
バリエーション一覧
EA353AR-10 483mm 腕カバー(熔接用・赤)
EA353AR-11 483mm 腕カバー(熔接用・青)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top