品番 : EA353AR-2
品名 : 580mm 腕カバー(熔接用)
耐久性に優れたダブルロックステッチ縫製です
仕様
| 材質 | 牛革 | 全長 | 284mm |
|---|---|---|---|
| 袖口回り | 260mm | 紐の長さ | 740mm |
| 着用方法 | 肩でボタン付アジャスター紐を結びます。 | ||
| ダブルロックステッチ縫製で、力のかかる部分にはリベットが打たれています。 | |||
| 防熱、耐久性、着心地よさにおいて群を抜いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/23 12:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0087ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AP-2 610x1060mm エプロン(溶接作業用) |
| EA353AR-2 580mm 腕カバー(熔接用) |

