品番 : EA353AP-2
品名 : 610x1060mm エプロン(溶接作業用)
耐久性に優れたダブルロックステッチ縫製です
仕様
| 材質 | 牛革 | タイプ | ネックハンガータイプ |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1060(H)mm×610(W)mm | アジャスタブル紐の長さ | 700mm |
| 重量 | 950g | ||
| 丈夫で耐久性があり、溶接スパッタから作業者の安全を守ります。 | |||
| 首紐長さ調節可能です。 | |||
| ダブルロックステッチ縫製で、力のかかる部分にはリベットが打たれています。 | |||
| 防熱、耐久性、着心地よさに優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,700 円(税抜)/ 31,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/17 21:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0087ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AP-2 610x1060mm エプロン(溶接作業用) |
| EA353AR-2 580mm 腕カバー(熔接用) |

