品番 : EA353AT-101
品名 : [M] 溶接用ロング革手袋(牛革)
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 533 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 261 | 中指長さ(mm) | 88 |
| 厚み | 3.1mm | 材質 | 牛革 |
| 耐熱温度 | 315℃ | ||
| ケブラー縫製 | |||
| 負荷のかかる親指部分にはライン補強 | |||
| 肘までしっかり保護するパッド入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,280 円(税抜)/ 8,008 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/28 17:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0091ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AT-101 [M] 溶接用ロング革手袋(牛革) |
| EA353AT-102 [L] 溶接用ロング革手袋(牛革) |
| EA353AT-103 [XL] 溶接用ロング革手袋(牛革) |
