詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AT-103

品名 : [XL] 溶接用ロング革手袋(牛革)

仕様

サイズ XL 全長(mm) 533
掌周り(mm) 275 中指長さ(mm) 90
厚み 3.1mm 材質 牛革
耐熱温度 315℃
ケブラー縫製
負荷のかかる親指部分にはライン補強
肘までしっかり保護するパッド入り
追加説明
カタログ価格

7,280 円(税抜)/ 8,008 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/07 17:57現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0091ページ
バリエーション一覧
EA353AT-101 [M] 溶接用ロング革手袋(牛革)
EA353AT-102 [L] 溶接用ロング革手袋(牛革)
EA353AT-103 [XL] 溶接用ロング革手袋(牛革)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 肘までしっかり保護するパッド入
  • 生地拡大

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top