品番 : EA353AT-106
品名 : [M]手袋(溶接用・牛革)
カタログ訂正
25/02/13 全長の訂正。誤:360mm、正:340mm(9025 No.56)
湾曲形状なので握る作業が簡単
仕様
サイズ | M | 全長(mm) | 340 |
---|---|---|---|
掌周り(mm) | 255 | 中指長さ(mm) | 85 |
厚み | 2.1mm | カラー | ネイビー |
材質 | 牛床革 | 耐熱温度 | 約315℃ |
湾曲形状なので握る作業が簡単。 | |||
手の甲にフレックスガードと断熱パッド入り | |||
難燃性パラアミドステッチ | |||
負荷のかかる親指部分にはライン補強 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,250 円(税抜)/ 6,875 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/02 21:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 0090ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353AT-106 [M]手袋(溶接用・牛革) |
EA353AT-107 [L]手袋(溶接用・牛革) |
EA353AT-108 [XL] 手袋(溶接用・牛革) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)