詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AT-108

品名 : [XL] 手袋(溶接用・牛革)

カタログ訂正

25/02/13 全長の訂正。誤:370mm、正:360mm(9025 No.56)

湾曲形状なので握る作業が簡単

仕様

サイズ LL 全長(mm) 360
掌周り(mm) 275 中指長さ(mm) 90
厚み 2.1mm カラー ネイビー
材質 牛床革 耐熱温度 約315℃
湾曲形状なので握る作業が簡単。
手の甲にフレックスガードと断熱パッド入り
難燃性パラアミドステッチ
負荷のかかる親指部分にはライン補強
追加説明
カタログ価格

6,250 (税抜)/ 6,875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/16 00:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0090ページ

代替品

EA353AT-87
  • 品番

    EA353AT-87

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA353AT-106 [M]手袋(溶接用・牛革)
EA353AT-107 [L]手袋(溶接用・牛革)
EA353AT-108 [XL] 手袋(溶接用・牛革)
ウェブカタログ画像
  • 生地拡大

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top