品番 : EA353AT-116
品名 : [L] 溶接用革手袋(耐切創・耐衝撃)
仕様
サイズ | L | 全長 | 約305mm |
---|---|---|---|
材質 | 牛革 | ||
ANSIカットレベルA6 | |||
EU規格CE EN388耐切創レベル3 | |||
ケブラー縫製 | |||
全ての指裏に耐衝撃性パッド入り | |||
●ケブラーは1971年に米国デュポン社が開発したパラ系アラミド繊維です。●ケブラー最大の特長は高強度、高弾性率にありますが、難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせています。●ケブラーは太陽光・蛍光灯などに含まれる紫外線により変色します。変色した場合は、糸の強度が低下することがありますので、使用後は包装されていた袋等に入れ、暗所で保管して下さい。(黒いビニール袋でカバーするのも有効です。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,520 円(税抜)/ 9,372 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 15:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 0092ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA353AT-116 [L] 溶接用革手袋(耐切創・耐衝撃) |
EA353AT-117 [XL] 溶接用革手袋(耐切創・耐衝撃) |