品番 : EA353AT-117
品名 : [XL] 溶接用革手袋(耐切創・耐衝撃)
仕様
サイズ | XL | 全長 | 約305mm |
---|---|---|---|
材質 | 牛革 | ||
ANSI規格 耐切創レベルA6 | |||
EN388:2203規格 耐切創レベル3 | |||
ケブラー縫製 | |||
全ての指裏に耐衝撃性パッド入り | |||
パラアラミドライナーにはスチール繊維が含まれており、優れた耐切断性を発揮します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,410 円(税抜)/ 8,151 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 02:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 0091ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA353AT-116 [L] 溶接用革手袋(耐切創・耐衝撃) |
EA353AT-117 [XL] 溶接用革手袋(耐切創・耐衝撃) |