詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AT-122

品名 : [L] 溶接用革手袋(耐切創)

仕様

サイズ L 材質 手の甲:牛革
手の平:豚革
全長 330mm 掌回り 270mm
中指長さ 97mm 厚み 2.4mm
耐熱温度 260℃
ケブラー縫製
負荷のかかる親指部分にはライン補強
手首外側・小指外側に補強付
ANSI規格 耐切創レベルA5
EN388:2003規格 耐切創レベル3
●ANSIカットレベル…ASTM(米国材料試験協会)によって標準化・規定された国際的な切創基準(切創レベル1~5(高))。CEN(欧州標準化委員会)のEN388基準より厳しい評価内容となっています。
追加説明
カタログ価格

9,750 円(税抜)/ 10,725 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/23 12:26現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0091ページ
バリエーション一覧
EA353AT-121 [M] 溶接用革手袋(耐切創)
EA353AT-122 [L] 溶接用革手袋(耐切創)
EA353AT-123 [XL] 溶接用革手袋(耐切創)
ウェブカタログ画像
  • 生地拡大

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top