品番 : EA353AT-123
品名 : [XL] 溶接用革手袋(耐切創)
仕様
| サイズ | XL | 材質 | 手の甲:牛革 手の平:豚革 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 340mm | 掌回り | 280mm |
| 中指長さ | 100mm | 厚み | 2.5mm |
| 耐熱温度 | 260℃ | ||
| ケブラー縫製 | |||
| 負荷のかかる親指部分にはライン補強 | |||
| 手首外側・小指外側に補強付 | |||
| ANSI規格 耐切創レベルA5 | |||
| EN388:2003規格 耐切創レベル3 | |||
| ●ANSIカットレベル…ASTM(米国材料試験協会)によって標準化・規定された国際的な切創基準(切創レベル1~5(高))。CEN(欧州標準化委員会)のEN388基準より厳しい評価内容となっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,750 円(税抜)/ 10,725 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/12 09:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0091ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AT-121 [M] 溶接用革手袋(耐切創) |
| EA353AT-122 [L] 溶接用革手袋(耐切創) |
| EA353AT-123 [XL] 溶接用革手袋(耐切創) |
