詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AT-126

品名 : [M] 手袋(TIG溶接用・山羊革)

すべり止め付

仕様

サイズ M 全長(mm) 255
掌周り(mm) 231 中指長さ(mm) 82
厚み 1.2mm 材質 山羊
すべり止め付
ケブラー縫製
手首ゴム絞り付
UL規格 NFPA70
追加説明
カタログ価格

8,140 円(税抜)/ 8,954 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/28 15:30現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0090ページ
バリエーション一覧
EA353AT-126 [M] 手袋(TIG溶接用・山羊革)
EA353AT-127 [L] 手袋(TIG溶接用・山羊革)
EA353AT-128 [XL] 手袋(TIG溶接用・山羊革)
ウェブカタログ画像
  • 生地拡大

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top