品番 : EA353AT-128
品名 : [XL] 手袋(TIG溶接用・山羊革)
すべり止め付
仕様
| サイズ | XL | 全長(mm) | 265 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 255 | 中指長さ(mm) | 88 |
| 厚み | 1.2mm | 材質 | 山羊 |
| すべり止め付 | |||
| ケブラー縫製 | |||
| 手首ゴム絞り付 | |||
| UL規格 NFPA70 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,140 円(税抜)/ 8,954 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/07 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0090ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AT-126 [M] 手袋(TIG溶接用・山羊革) |
| EA353AT-127 [L] 手袋(TIG溶接用・山羊革) |
| EA353AT-128 [XL] 手袋(TIG溶接用・山羊革) |
