詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AT-131

品名 : [M] 手袋(MIG溶接用・鹿革)

仕様

サイズ M 全長(mm) 300
掌周り(mm) 235 中指長さ(mm) 85
厚み 0.8mm 材質 鹿革
ケブラー縫製
滑らかな面が手のひらに当たるように裏返しになっているため、快適さが向上します。
追加説明
カタログ価格

7,240 (税抜)/ 7,964 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/06/27 12:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0090ページ
バリエーション一覧
EA353AT-131 [M] 手袋(MIG溶接用・鹿革)
EA353AT-132 [L] 手袋(MIG溶接用・鹿革)
EA353AT-133 [XL] 手袋(MIG溶接用・鹿革)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top