品番 : EA353AT-132
品名 : [L] 手袋(MIG溶接用・鹿革)
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 315 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 245 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 厚み | 0.8mm | 材質 | 鹿革 |
| ケブラー縫製 | |||
| 滑らかな面が手のひらに当たるように裏返しになっているため、快適さが向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,240 円(税抜)/ 7,964 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/23 05:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0090ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AT-131 [M] 手袋(MIG溶接用・鹿革) |
| EA353AT-132 [L] 手袋(MIG溶接用・鹿革) |
| EA353AT-133 [XL] 手袋(MIG溶接用・鹿革) |
