詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AT-26

品名 : [M] 手袋(溶接用・豚・牛革)

耐摩耗性と絶縁性があります

仕様

サイズ M 全長(mm) 約340
掌周り(mm) 265 中指長さ(mm) 85
厚み 1.8mm カラー 黄色/白
材質 革(牛50%、豚30%、ウール12%、コットン8%)
耐摩耗性と絶縁性があります。
ケブラー縫製
袖口には天然の保温ウール
内縫いのため糸の焼き切れを防止します。
耐久性に優れたケブラー縫製により、火花や摩耗に強いです。
追加説明
カタログ価格

7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/28 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0090ページ

代替品

EA353AK
  • 品番

    EA353AK

  • コメント

    全長:約355mm

バリエーション一覧
EA353AT-26 [M] 手袋(溶接用・豚・牛革)
EA353AT-27A [L] 手袋(溶接用・豚・牛革)
EA353AT-28 [XL] 手袋(溶接用・豚・牛革)
ウェブカタログ画像
  • 生地拡大

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top