品番 : EA353AT-28
品名 : [XL] 手袋(溶接用・豚・牛革)
耐摩耗性と絶縁性があります
仕様
| サイズ | XL | 全長(mm) | 約360 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 275 | 中指長さ(mm) | 95 |
| 厚み | 1.8mm | カラー | 黄色/白 |
| 材質 | 革(牛50%、豚30%、ウール12%、コットン8%) | ||
| 耐摩耗性と絶縁性があります。 | |||
| ケブラー縫製 | |||
| 袖口には天然の保温ウール | |||
| 内縫いのため糸の焼き切れを防止します。 | |||
| 耐久性に優れたケブラー縫製により、火花や摩耗に強いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/08/23 10:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0090ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AT-26 [M] 手袋(溶接用・豚・牛革) |
| EA353AT-27A [L] 手袋(溶接用・豚・牛革) |
| EA353AT-28 [XL] 手袋(溶接用・豚・牛革) |
ウェブカタログ画像
拡大

