詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AT-31

品名 : [M] 手袋(熔接用・牛革)

内側はクッションコア張りで、快適な着け心地です

仕様

サイズ M 全長(mm) 320
掌周り(mm) 285 中指長さ(mm) 82
厚み 3.1mm カフス長 約120mm
袖口幅 約180mm 材質 本体:牛床革
本体内側:クッションコア張り
カフス内側:コットンライナー
耐熱温度 約350℃ 重量 約323g
内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。
耐炎性ケブラー糸縫製
親指内側と手の平の一部に補強付
指部分マチ付
追加説明
カタログ価格

4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/11/10 14:20現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0090ページ
バリエーション一覧
EA353AT-31 [M] 手袋(熔接用・牛革)
EA353AT-32 [L] 手袋(熔接用・牛革)
EA353AT-33 [XL] 手袋(溶接用・牛革)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※生地拡大

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top