品番 : EA353AT-33
品名 : [XL] 手袋(溶接用・牛革)
内側はクッションコア張りで、快適な着け心地です
仕様
| サイズ | XL | 全長(mm) | 335 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 295 | 中指長さ(mm) | 87 |
| 厚み | 3.1mm | カフス長 | 約135mm |
| 袖口幅 | 約190mm | 材質 | 本体:牛床革 本体内側:クッションコア張り カフス内側:コットンライナー |
| 耐熱温度 | 約350℃ | ||
| 内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。 | |||
| 耐炎性ケブラー糸縫製 | |||
| 親指内側と手の平の一部に補強付 | |||
| 指部分マチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/06/27 14:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0090ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AT-31 [M] 手袋(熔接用・牛革) |
| EA353AT-32 [L] 手袋(熔接用・牛革) |
| EA353AT-33 [XL] 手袋(溶接用・牛革) |
