品番 : EA353AT-42
品名 : [L] 手袋(熔接用・牛革)
内側は綿布張りで少し起毛のソフトな肌触りです
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 330 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 281 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 厚み | 1.7mm | カフス長 | 約145mm |
| 袖口幅 | 約180mm | 材質 | 表:牛革 内側:綿布張りで少し起毛 カフス部分内側:コットンライナー |
| 重量 | 約348g | ||
| 内側は綿布張りで少し起毛のソフトな肌触りです。 | |||
| ケブラー糸で縫製されているので丈夫です。 | |||
| 天然革を染色している為、色にばらつきがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/11/10 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0087ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AT-41 [M] 手袋(熔接用・牛革) |
| EA353AT-42 [L] 手袋(熔接用・牛革) |
| EA353AT-43 [XL] 手袋(溶接用・牛革) |

※天然革を染色している為、色にバラツキがあります。