詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AT-43

品名 : [XL] 手袋(溶接用・牛革)

内側は綿布張りで少し起毛のソフトな肌触りです

仕様

サイズ XL 全長(mm) 340
掌周り(mm) 285 中指長さ(mm) 95
厚み 1.7mm 材質 表:牛革
内側:綿布張りで少し起毛
カフス部分内側:コットンライナー
内側は綿布張りで少し起毛のソフトな肌触りです。
ケブラー糸で縫製されているので丈夫です。
天然革を染色している為、色にばらつきがあります。
追加説明
カタログ価格

3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/09/29 02:09現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0087ページ
バリエーション一覧
EA353AT-41 [M] 手袋(熔接用・牛革)
EA353AT-42 [L] 手袋(熔接用・牛革)
EA353AT-43 [XL] 手袋(溶接用・牛革)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※天然革を染色している為、色にバラツキがあります。
  • ※画像は代表画像です\n※天然革を染色している為、色にバラツキがあります。
  • ※生地拡大

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top