品番 : EA353BA-2
品名 : [L] 手袋(山羊革)
摩擦に強く丈夫で伸縮性があります
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 240 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 219 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 厚み | 1.0mm | 手首のゴム | 約40×270mm |
| テープ幅 | 35×45mm、35×70mm | 材質 | 手の平:山羊革 甲部:スパンデックス(伸縮性が良い) |
| マジックテープ止 | |||
| 摩擦に強く丈夫で伸縮性があります。 | |||
| 手の平はしなやかなフィット感のする山羊革 | |||
| 手の甲は伸縮性があり、通気性の良いスパンデックス | |||
| 親指サイドにもスパンデックス使用 | |||
| 手の甲側指先、革で補強 | |||
| 機能的なフィット感があり、一般作業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2256ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BA-1 [M] 手袋(山羊革) |
| EA353BA-2 [L] 手袋(山羊革) |

