品番 : EA353BA-1
品名 : [M] 手袋(山羊革)
摩擦に強く丈夫で伸縮性があります
仕様
サイズ | M | 全長(mm) | 240 |
---|---|---|---|
掌周り(mm) | 215 | 中指長さ(mm) | 83 |
厚み | 1.0mm | 手首のゴム | 約40×270mm |
テープ幅 | 35×45mm、35×70mm | 材質 | 手の平:山羊革 甲部:スパンデックス(伸縮性が良い) |
マジックテープ止 | |||
摩擦に強く丈夫で伸縮性があります。 | |||
手の平はしなやかなフィット感のする山羊革 | |||
手の甲は伸縮性があり、通気性の良いスパンデックス | |||
親指サイドにもスパンデックス使用 | |||
手の甲側指先、革で補強 | |||
機能的なフィット感があり、一般作業用に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/03 13:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2256ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BA-1 [M] 手袋(山羊革) |
EA353BA-2 [L] 手袋(山羊革) |