品番 : EA353BA-81
品名 : [M] 手袋(山羊革)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 243 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 230 | 中指長さ(mm) | 81 |
| 厚み | 0.8mm | 材質 | 手の平:山羊革、合成皮革 手の甲:スパンデックス、ネオプレン |
| マジックテープ止 | |||
| 伸縮性に優れ、手にフィットします。 | |||
| 掌と指先に補強がしてあるので耐久性とグリップ力アップ | |||
| しなやかで耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 06:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2256ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BA-81 [M] 手袋(山羊革) |
| EA353BA-82 [L] 手袋(山羊革) |
| EA353BA-83 [XL] 手袋(山羊革) |

